text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki sprężyste samozabezpieczające, typ S Stal sprężynowa Ocynkowana mechanicznie z grubą pasywacją Cr(III)M8


Cikkszám
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Typ nr. S
Waga na sztukę (g) 0.516
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diameter M8
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Typ nr. S
Waga na sztukę (g) 0.516
Info M3 - M16
Kod towaru

Méretek

d1 (H14) 8.4
d2 (h14) 13
h (maks.) 1.4
s 0.8

Cikkszámok

Cikkszám 36397.080.001
EAN 8715494176972
UBB 500511619610
UNSPSC 31161811

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.