text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki sprężyste jednozwojowe DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M8


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A2 (1.4310)
Waga na sztukę (g) 1.57
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stainless spring steel
Materiał techniczny A2 (1.4310)
Waga na sztukę (g) 1.57
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Kod towaru

Wymiary

d1 (min.) 8.1
d2 (maks.) 14.8
h (maks.) 4.7
s 2

Normy

DIN 127-B

Numery artykułów

Numer artykułu 51450.080.001
EAN 8715492291363
UBB 950357117387
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.