Nedtrain Oud
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
Podkładki i pierścienie
Podkładki blokujące
51450
51450.110.001
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
Podkładki sprężyste jednozwojowe DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
11
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
A2 (1.4310)
Waga na sztukę (g)
2.62
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M11
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
11
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
A2 (1.4310)
Waga na sztukę (g)
2.62
Info
Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1 (min.)
11.2
d2 (maks.)
18.2
h (maks.)
5.2
s
2.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
127-B
Numery artykułów
Numer artykułu
51450.110.001
EAN
8715492291394
UBB
950357415526
UNSPSC
31161811
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD