text.skipToContent text.skipToNavigation

Rondelle plate avec diamètre extérieur ≈ 3 diamètre nominal DIN 9021 Acier inoxydable (Inox) A2 140 HV M20


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 140 HV
Pour dim. nom. 20
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 70.39
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe 140 HV
Pour dim. nom. 20
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Poids par pièce (g) 70.39
Code Douanier 7318220091

Dimensions

d1 22
d2 60
h 4

Normes

NF E25-513
ISO ≈7093
DIN 9021

Numéros d'articles

Numéro d'article 51530.200.001
EAN 8715492294517
UBB 950356114336
UNSPSC 31161807

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.