Nedtrain Oud
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Elementy zaciskowe dla produktów teowych
Podkładki kuliste
16206
16206.300.001
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
Podkładki kuliste typu C DIN 6319 C Stal 550+100 HV10 Bez pokrycia Typ C M30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
550+100 HV10
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Typ nr.
C
Waga na sztukę (g)
100.14
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M30
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
550+100 HV10
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Typ nr.
C
Waga na sztukę (g)
100.14
Info
S = Obciążenie statyczne w kN (maks.).
Połączenie podkładki kulistej typu C z gniazdem stożkowym typu D pozwala na pochylenie ≈ 3° w dowolnym kierunku przy przekładaniu śruby.
UWAGA: gdy stosowane są w połączeniu z częściami złącznymi klasy 10.9 lub 10, dopuszczalne obciążenie zamocowania będzie wynosić maksymalnie 46% Re dla klasy 8.8 lub 8 maksymalnie 66% Re.
Podkładki te nie mogą być stosowane do otworów z rowkiem.Typ C
Kod towaru
Widok
Wymiary
F max (kN)
269
d1 (H13)
31
d2 ( H13)
35
d3
56
h2
11.2
h4 ≈
19.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6319-C
Numery artykułów
Numer artykułu
16206.300.001
EAN
4020772081805
UBB
950356451183
UNSPSC
31161801
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje