text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki kuliste typu C DIN 6319 C Stal 550+100 HV10 Bez pokrycia Typ C M24


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 550+100 HV10
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. C
Waga na sztukę (g) 45
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M24
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 550+100 HV10
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Typ nr. C
Waga na sztukę (g) 45
Info
  • S = Obciążenie statyczne w kN (maks.).
  • Połączenie podkładki kulistej typu C z gniazdem stożkowym typu D pozwala na pochylenie ≈ 3° w dowolnym kierunku przy przekładaniu śruby.
  • UWAGA: gdy stosowane są w połączeniu z częściami złącznymi klasy 10.9 lub 10, dopuszczalne obciążenie zamocowania będzie wynosić maksymalnie 46% Re dla klasy 8.8 lub 8 maksymalnie 66% Re.
  • Podkładki te nie mogą być stosowane do otworów z rowkiem.Typ C
Kod towaru

Wymiary

F max (kN) 168
d1 (H13) 25
d2 ( H13) 28
d3 44
h2 8.2
h4 ≈ 15.2

Normy

DIN 6319-C

Numery artykułów

Numer artykułu 16206.240.001
EAN 4020772081799
UBB 950356448551
UNSPSC 31161801

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.