Elementy złączne systemowe, meblowe & zabezpieczające
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
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Systemy mocujące
Elementy zaciskowe dla produktów teowych
Podkładki kuliste
55936
55936.200.001
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
Podkładki kuliste i stożkowe DIN 6319 C Stal nierdzewna A4 M20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
20.8
Info
S = Obciążenie statyczne w kN (maks.).
Połączenie podkładki kulistej typu C z gniazdem stożkowym typu D pozwala na pochylenie ≈ 3° w dowolnym kierunku przy przekładaniu śruby.
UWAGA: gdy stosowane są w połączeniu z częściami złącznymi klasy 10.9 lub 10, dopuszczalne obciążenie zamocowania będzie wynosić maksymalnie 46% Re dla klasy 8.8 lub 8 maksymalnie 66% Re.
Podkładki te nie mogą być stosowane do otworów z rowkiem.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M20
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
20.8
Info
S = Obciążenie statyczne w kN (maks.).
Połączenie podkładki kulistej typu C z gniazdem stożkowym typu D pozwala na pochylenie ≈ 3° w dowolnym kierunku przy przekładaniu śruby.
UWAGA: gdy stosowane są w połączeniu z częściami złącznymi klasy 10.9 lub 10, dopuszczalne obciążenie zamocowania będzie wynosić maksymalnie 46% Re dla klasy 8.8 lub 8 maksymalnie 66% Re.
Podkładki te nie mogą być stosowane do otworów z rowkiem.
Kod towaru
Widok
Wymiary
F max (kN)
117
d1 (H13)
21
d2 ( H13)
23.2
d3
36
h2
6.3
h4 ≈
11.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6319-C
Numery artykułów
Numer artykułu
55936.200.001
EAN
8715492961945
UBB
500697396181
UNSPSC
31161801
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje