Pomac Automation B.V.
Wszystkie kategorie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, Pneumatics & Piping (ferrous & non-ferrous)
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Podkładki i pierścienie
Podkładki regulacyjne (ustalające, dystansowe)
51557
51557.080.014
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
Podkładki dystansowe, grubość h=1,0mm DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=1,0mm 8X14MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Średnica zewnętrzna (mm)
14
Waga na sztukę (g)
0.81
Info
h=1,0MM
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
8 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Średnica zewnętrzna (mm)
14
Waga na sztukę (g)
0.81
Info
h=1,0MM
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
8
d1 (maks.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (maks.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Grubość
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
988
Numery artykułów
Numer artykułu
51557.080.014
EAN
8715494107921
UBB
500571759819
UNSPSC
31163301
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD