Pomac Automation B.V.
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
Podkładki i pierścienie
Podkładki regulacyjne (ustalające, dystansowe)
51557
51557.120.018
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
Podkładki dystansowe, grubość h=1,0mm DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=1,0mm 12X18MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Średnica zewnętrzna (mm)
18
Waga na sztukę (g)
1.11
Info
h=1,0MM
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
12 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Średnica zewnętrzna (mm)
18
Waga na sztukę (g)
1.11
Info
h=1,0MM
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
12
d1 (maks.)
12.23
d1 (min.)
12.05
d2
18
d2 (maks.)
17.95
d2 (min.)
17.77
D (mm)
12
Grubość
1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
988
Numery artykułów
Numer artykułu
51557.120.018
EAN
8715494105408
UBB
500571760130
UNSPSC
31163301
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD