text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki dystansowe, grubość h=0,1MM DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=0,1MM 20X28MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna (mm) 28
Waga na sztukę (g) 0.24
Info h=0,1MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna (mm) 28
Waga na sztukę (g) 0.24
Info h=0,1MM
Kod towaru

Wymiary

d1 20
d1 (maks.) 20.275
d1 (min.) 20.065
d2 28
d2 (maks.) 27.935
d2 (min.) 27.725
D (mm) 20
Grubość 0.1

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 51552.200.028
EAN 8715494107983
UBB 500571757268
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.