text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Podkładki dystansowe, grubość h=0,1MM DIN 988 Stal 2 K 50 Bez pokrycia h=0,1MM 20X28MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna (mm) 28
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.42
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny 2 K 50
Średnica zewnętrzna (mm) 28
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.42
Info h=0,1MM
Kod towaru

Wymiary

d1 20
d1 (maks.) 20.275
d1 (min.) 20.065
d2 28
d2 (maks.) 27.935
d2 (min.) 27.725
D (mm) 20
Grubość 0.1

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 38600.200.028
EAN 8715492781314
UBB 950356724431
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.