text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki dystansowe, grubość h=0,1 mm DIN 988 Stal nierdzewna A2 h=0,1mm 10X16MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna (mm) 16
Waga na sztukę (g) 0.1
Info h=0,1MM
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Średnica zewnętrzna (mm) 16
Waga na sztukę (g) 0.1
Info h=0,1MM
Kod towaru

Wymiary

d1 10
d1 (maks.) 10.19
d1 (min.) 10.04
d2 16
d2 (maks.) 15.95
d2 (min.) 15.77
D (mm) 10
Grubość 0.1

Normy

DIN 988

Numery artykułów

Numer artykułu 51552.100.016
EAN 8715494107952
UBB 500571756922
UNSPSC 31163301

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.