text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki łukowe z krawędzią zabezpieczającą DIN ≈128 A Stal sprężynowa DIN 267-26 Mechanicznie cynkowane, po żółtej pasywacji M16


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 16
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny DIN 267-26
Obróbka powierzchni Mechanicznie cynkowane, po żółtej pasywacji
Waga na sztukę (g) 7
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 16
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny DIN 267-26
Obróbka powierzchni Mechanicznie cynkowane, po żółtej pasywacji
Waga na sztukę (g) 7
Kod towaru

Wymiary

d1 16.2
d2 (maks.) 27.4
s 2.8

Normy

NEN ≈1570
DIN ≈128-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37070.160.001
EAN 8715492765581
UBB 950357142526
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.