text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładki łukowe z krawędzią zabezpieczającą DIN ≈128 A Stal sprężynowa DIN 267-26 Mechanicznie cynkowane, po żółtej pasywacji M10


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 10
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny DIN 267-26
Obróbka powierzchni Mechanicznie cynkowane, po żółtej pasywacji
Waga na sztukę (g) 2.1
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 10
Materiał Stal sprężynowa
Materiał techniczny DIN 267-26
Obróbka powierzchni Mechanicznie cynkowane, po żółtej pasywacji
Waga na sztukę (g) 2.1
Kod towaru

Wymiary

d1 10.2
d2 (maks.) 18.1
s 1.8

Normy

NEN ≈1570
DIN ≈128-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37070.100.001
EAN 8715492765550
UBB 950357142294
UNSPSC 31161811

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.