text.skipToContent text.skipToNavigation

Podkładka kontaktowa, powiększone NF E25-511 Stal sprężynowa Ocynkowana mechanicznie z grubą pasywacją Cr(III)M8


Položka č.
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Typ nr. medium
Waga na sztukę (g) 2.1
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Diameter M8
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 8
Materiał Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III+)
Typ nr. medium
Waga na sztukę (g) 2.1
Kod towaru

Rozmery

d1 (min.) 8.2
d2 (js 15) 18
h (maks.) 2.35
s 1.4

Normy

NF E25-511

Čísla materiálu

Položka č. 37282.080.001
EAN 8715494316781
UBB 500505600725
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.