text.skipToContent text.skipToNavigation

PLUS BULB Nity zrywalne strukturalne typu P-lock Stainless steel A2 / Stainless steel 4,0X7,5MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stainless steel A2 / Stainless steel
Waga na sztukę (g) 2.5
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 8 mm
Materiał trzpienia Stal nierdzewna
Marka Fabory
Kształt łba Łeb grzybkowy
Material body/mandrel Stainless steel A2 / Stainless steel
Waga na sztukę (g) 2.5
Info
  • „ Nity zrywalne strukturalne łączą wysoką wytrzymałość na zrywanie i ścinanie z doskonałą właściwością wypełniania otworów, co pozwala skompensować przewymiarowane, szczelinowane lub niewspółosiowe otwory.
  • Nity te są odporne na wibracje i charakteryzują się trwałym zatrzymaniem trzpienia, co pozwala uniknąć grzechotania.
  • Duży obszar łożyska z tyłu zapewnia dobre rozłożenie siły zaciskania. ""
Kod towaru

Wymiary

D (mm) 4
Wiertło ø 4.1
k (maks.) 1.5
L (mm) 8
ø dk 8

Numery artykułów

Numer artykułu 34330.040.008
EAN 8715494189439
UBB 500619843526
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.