text.skipToContent text.skipToNavigation

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych Knipex do wewnętrznych pierścieni osadczych w otworach z antypoślizgową powłoką z tworzywa sztucznego, szare, atramentowane 210 mm (karta samoobsługowa/blister)


Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 D, szczęki kątowe 90°. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar otworu: Ø 40 - 100mm- Końcówki (średnica): Ø 2,3mm

Numer artykułu K1060.210.131
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (m) 210
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość (m) 210
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Nie
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 260
Kod towaru 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Opis

Precyzyjne szczypce do pierścieni osadczych do pracy ciągłej: do 10 razy dłuższa żywotność w porównaniu z końcówkami toczonymi. Wkładane końcówki zapewniają niezawodną pracę. Duże powierzchnie styku na końcówkach: brak zniekształceń pierścieni osadczych, łatwy montaż. Połączenie śrubowe: precyzyjna praca szczypiec bez luzów. Antypoślizgowa powłoka z tworzywa sztucznego na rękojeściach. DIN 5256 D, szczęki kątowe 90°. karta samoobsługowa/blister. - Rozmiar otworu: Ø 40 - 100mm- Końcówki (średnica): Ø 2,3mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1060.210.131
EAN 4003773050230
UBB 500501360308
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 48 21 J31 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.