text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=3,53 mm Guma NBR 70º Shore A d2=3,53mm 32,92-AS 219


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Waga na sztukę (g) 2.4
Info d2=3,53mm
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 32.92 mm
Marka Fabory
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Waga na sztukę (g) 2.4
Info d2=3,53mm
Kod towaru

Wymiary

d1 32.92
D (mm) 32.92
Grubość 3.53

Numery artykułów

Numer artykułu 38812.032.941
EAN 8715492786593
UBB 950357285341
UNSPSC 27111900

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.