text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=1,78 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,78mm 6,75MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Waga na sztukę (g) 0.4
Info d2=1,78mm
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.75 mm
Marka Fabory
Kolor Czarny
Materiał Guma
Materiał techniczny NBR 70º Shore A
Waga na sztukę (g) 0.4
Info d2=1,78mm
Kod towaru 4016930090

Wymiary

d1 6.75
D (mm) 6.75
Grubość 1.78

Numery artykułów

Numer artykułu 38803.006.751
EAN 8715492783677
UBB 950357180633
UNSPSC 27111900

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.