FOCAL MEDITECH B.V.
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
Podkładki i pierścienie
O-ringi
38801
38801.003.001
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
Pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, d2=1,5 mm Guma NBR 70º Shore A d2=1,5mm 3,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Waga na sztukę (g)
0.05
Info
d2=1,5mm
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Marka
Fabory
Materiał
Guma
Materiał techniczny
NBR 70º Shore A
Waga na sztukę (g)
0.05
Info
d2=1,5mm
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
3
D (mm)
3
Grubość
1.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
38801.003.001
EAN
8715492783219
UBB
950357251269
UNSPSC
27111900
Pobierz jako PDF
Drukuj
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie