text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie uszczelniające, h=1.5 mm, twardość HB 32-45 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 12X18MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Aluminium
Materiał techniczny Al 99.0
Średnica zewnętrzna (mm) 18
Waga na sztukę (g) 0.527
Info h=1,5±0.2
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Marka Fabory
Materiał Aluminium
Materiał techniczny Al 99.0
Średnica zewnętrzna (mm) 18
Waga na sztukę (g) 0.527
Info h=1,5±0.2
Kod towaru

Wymiary

d1 12
d1 (min.) 12.2
d2 18
d2 (maks.) 17.9
D (mm) 12

Normy

DIN 7603-A

Numery artykułów

Numer artykułu 45192.120.018
EAN 8715492836724
UBB 950356146270
UNSPSC 31161818

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.