text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie osadcze zewnętrzne, typ normalny DIN 471 Stal sprężynowa 40MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 40
Materiał Stal sprężynowa
Nominalna średnica trzpienia d1 40
Waga na sztukę (g) 6.03
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 40 mm
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 40
Materiał Stal sprężynowa
Nominalna średnica trzpienia d1 40
Waga na sztukę (g) 6.03
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • d4 is the minimum required installation space.
    • During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d1 is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Kod towaru

Wymiary

Rowek d2 37.5
Rowek m (H13) 1.85
Rowek n (min.) 3.8
Pierścień d3 36.5
Pierścień d4 52.6
Pierścień s 1.75
Ring b ≈ 4.4

Normy

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Numery artykułów

Numer artykułu 36000.040.001
EAN 8715492753670
UBB 950357003843
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.