Pierścienie wsporcze
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
36000
36000.035.001
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
Pierścienie osadcze zewnętrzne, typ normalny DIN 471 Stal sprężynowa 35MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
35
Materiał
Stal sprężynowa
Nominalna średnica trzpienia d1
35
Waga na sztukę (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
35 mm
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
35
Materiał
Stal sprężynowa
Nominalna średnica trzpienia d1
35
Waga na sztukę (g)
4.1
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Rowek d2
33
Rowek m (H13)
1.6
Rowek n (min.)
3
Pierścień d3
32.2
Pierścień d4
46.8
Pierścień s
1.5
Ring b ≈
3.9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numery artykułów
Numer artykułu
36000.035.001
EAN
8715492753625
UBB
950357003355
UNSPSC
31163202
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie