Nedtrain Oud
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
51435
51435.004.001
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
Pierścienie osadcze zewnętrzne, typ normalny DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 4MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
4
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
1.4122/1.4021
Nominalna średnica trzpienia d1
4
Waga na sztukę (g)
0.03
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
4
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
1.4122/1.4021
Nominalna średnica trzpienia d1
4
Waga na sztukę (g)
0.03
Info
Pierścienie osadcze ze stali nierdzewnej zrobione są ze stali martenzytowej.
Przy montowaniu należy używać szczypiec montażowych ze śrubą w celu ograniczenia otwierania-zamykania pierścienia.
Zaleceane jest aby aplikować minimalne ilości na trzonku lub oprawie jeżeli aplikacja tego wymaga.
Należy unikać kontaktu z plynami zawierającymi chlor aby zredukowac możliwośc wystąpienia pękania korozyjnego.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Rowek d2
3.8
Rowek m (H13)
0.5
Rowek n (min.)
0.3
Pierścień d3
3.7
Pierścień d4
8.6
Pierścień s
0.4
Ring b ≈
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numery artykułów
Numer artykułu
51435.004.001
EAN
8715492289537
UBB
950357142781
UNSPSC
31163202
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje