Nedtrain Oud
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
Podkładki i pierścienie
Pierścienie wsporcze
51435
51435.020.001
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
Pierścienie osadcze zewnętrzne, typ normalny DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 20MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
20
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
1.4122/1.4021
Nominalna średnica trzpienia d1
20
Waga na sztukę (g)
1.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
20 mm
Marka
Fabory
Do rozmiaru znam.
20
Materiał
Stainless spring steel
Materiał techniczny
1.4122/1.4021
Nominalna średnica trzpienia d1
20
Waga na sztukę (g)
1.3
Info
Pierścienie osadcze ze stali nierdzewnej zrobione są ze stali martenzytowej.
Przy montowaniu należy używać szczypiec montażowych ze śrubą w celu ograniczenia otwierania-zamykania pierścienia.
Zaleceane jest aby aplikować minimalne ilości na trzonku lub oprawie jeżeli aplikacja tego wymaga.
Należy unikać kontaktu z plynami zawierającymi chlor aby zredukowac możliwośc wystąpienia pękania korozyjnego.
d
4
is the minimum required installation space.
During assembly it is essential to not overspread the rings, a maximum spread of 1,01 x d
1
is recommended. For proper installation use pliers with spread limiter or assemble the aid of a cone.
Kod towaru
Widok
Wymiary
Rowek d2
19
Rowek m (H13)
1.3
Rowek n (min.)
1.5
Pierścień d3
18.5
Pierścień d4
28.4
Pierścień s
1.2
Ring b ≈
2.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
471
NF
E22-163
BS
3673-4
Numery artykułów
Numer artykułu
51435.020.001
EAN
8715492289698
UBB
950357144357
UNSPSC
31163202
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie