text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie osadcze zaciskowe Stal automatowa 12


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Średnica zewnętrzna (mm) 32
Waga na sztukę (g) 70
Info Special features of clamp-adjusting rings:
  • Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
  • Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
  • They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
  • The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
Kod towaru
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Średnica zewnętrzna (mm) 32
Waga na sztukę (g) 70
Info Special features of clamp-adjusting rings:
  • Easy assembly and disassembly, precise positioning, very strong connection without clearance.
  • Equal distribution of the clamping force over the circumference of the shaft, compensate for tolerance variations.
  • They cause no damage to the shaft during assembly as shaft metal is not deformed.
  • The clamp-adjusting rings are supplied with one hexagon socket head cap screw to ISO 4762 (DIN 912), class 12.9.
Kod towaru

Wymiary

b 10
b (j14) 10
d1 12
d2 32
d2 (h13) 32
D (mm) 12
Rozmiar śruby M4x16
Grubość 10

Numery artykułów

Numer artykułu 37845.120.001
EAN 8715494229418
UBB 500501979586
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.