text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie osadcze typu ciężkiego z dwoma wkrętami dociskowymi DIN 703 Stal automatowa Bez pokrycia 70


Referência
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1450.2
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Kod towaru
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diameter 70 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1450.2
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Kod towaru

Dimensões

b (j14) 32
d1 70
d2 (h13) 110
d3 16
D (mm) 70

Padrões

DIN 703

Números do artigo

Referência 37825.700.001
EAN 8717077325265
UBB 500651108069
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.