text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścienie osadcze typu ciężkiego z dwoma wkrętami dociskowymi DIN 703 Stal automatowa Bez pokrycia 45


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 764.7
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Kod towaru
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 45 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 764.7
Info
  • These adjusting rings are equipped with hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.
Kod towaru

Wymiary

b (j14) 28
d1 45
d2 (h13) 80
d3 12
D (mm) 45

Normy

DIN 703

Numery artykułów

Numer artykułu 37825.450.001
EAN 8717077325234
UBB 500651107723
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.