FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Podkładki i pierścienie
O-ringi
38874
38874.014.001
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
Pierścienie o przekroju okrągłym (Viton), d2=2,0 mm Guma FPM 80º Shore d2=2,0mm 14,0MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
FPM 80º Shore
Waga na sztukę (g)
0.4
Info
d2=2,0mm
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
14 mm
Marka
Fabory
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Materiał techniczny
FPM 80º Shore
Waga na sztukę (g)
0.4
Info
d2=2,0mm
Wymiary
d1
14
D (mm)
14
Grubość
2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
38874.014.001
EAN
8715492788900
UBB
950357427091
UNSPSC
27111900