text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścień osadczy ze śrubą dociskową DIN 705 A Stal automatowa Ocynkowane with DIN 553 5


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 2.93
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Kod towaru
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 2.93
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Kod towaru

Wymiary

b (js14) 6
d1 5
d2 (h13) 10
d3 3
D (mm) 5

Normy

DIN 705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37816.050.001
EAN 8717077267473
UBB 500649364410
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.