text.skipToContent text.skipToNavigation

Pierścień osadczy ze śrubą dociskową DIN 705 A Stal automatowa Ocynkowane with DIN 553 30


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 114.25
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Kod towaru
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 30 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 114.25
Info
  • Adjusting rings with d2 ≤ M10 are equipped with slotted screws to ISO 7434 (DIN 553), for d2 ˃ M10 these are hex socket set screws to ISO 4027 (DIN 914).
  • Adjusting rings with d1 ≤ 70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with DIN 553
Kod towaru

Wymiary

b (js14) 16
d1 30
d2 (h13) 45
d3 8
D (mm) 30

Normy

DIN 705-A

Numery artykułów

Numer artykułu 37816.300.001
EAN 8717077267619
UBB 500649365813
UNSPSC 31161807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.