Materiały nasypowe
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
Materiały nasypowe
5X038127
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X038127
Kształt głowicy
Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min)
73400
Całkowita długość (mm)
53
Średnica
6
Materiał
Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm)
6
Granulacja
46
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min)
73400
Całkowita długość (mm)
53
Średnica
6
Materiał
Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm)
6
Granulacja
46
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do ceramiki
Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych
Nie
Nadaje się do szkła
Nie
Rodzaj cząstek
Corundum
Zadzior
Nie
Granulacja zgodna z CAMI
46
Odpowiedni do porcelany
Nie
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X038127
EAN
4007220101216
UBB
500582624325
UNSPSC
31191506
Artykuł producenta nr
31706274