text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm10xH10mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU


Numer artykułu 7K897719
Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 83300
Całkowita długość (mm) 42
Średnica 3
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 80
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Okrągły/globus
Maks. liczba obrotów (1/min) 83300
Całkowita długość (mm) 42
Średnica 3
Materiał Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 3
Granulacja 80
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 80
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7K897719
EAN 4007220101537
UBB 500583182000
UNSPSC 49211805
Artykuł producenta nr 31712278
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.