text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Milling pin ZYAS dm 4 mm head length 13 mm shank dm 6 mm HSS serration 3


Numer artykułu 6D391966
Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 4
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy Cylinder z uciętym końcem
Całkowita długość (mm) 60
Średnica 4
Średnica wału (mm) 6
Materiał Inny
Wałek mocujący (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 13
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do metali nieżelaznych Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do szkła Nie
Uzębienie Inny
Materiał do cięcia HSS
Rodzaj cząstek Inny
Zadzior Nie
Odpowiedni do porcelany Nie
Z wałkiem Nie
Obcinak średnicy (mm) 4
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 ZYA-S
Marka Pferd
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 6D391966
EAN 4007220058596
UBB 500582703855
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 22404336
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.