text.skipToContent text.skipToNavigation

PEINER Śruby konstrukcyjne o dużej wytrzymałości EN 14399-4 Stal Bez pokrycia 10.9 M24X155

Specificaties

Diameter M24
Length 155 mm
Marka Peiner
Klasa 10.9
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Śruby HV Peiner wraz z odpowiadającymi im nakrętkami i podkładkami HV, rozmiary M12 do M36 są określone w normie EN14399-4 oraz EN 14399-6. Średnice M39 do M72 są zdefiniowane w dyrektywie DASt 021.
    • Śruby PEINER HV z dołączonymi nakrętkami HV oraz podkładkami HV mogą być używane tylko jako zestaw od jednego i tego samego dostawcy.

Afmetingen

b 39
d-D M24
k 15
L (mm) 155
P 3
s 41

Normeringen

EN 14399-4

Artikelnummers

Artikelnummer 04005.240.155
EAN 8717077015883
UBB 500644669938
UNSPSC 31161614

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.