text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

PB Swiss Classic Wkrętak płaski 100 3.5X90


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 29
Długość ostrza (mm) 90
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 180
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 29
Długość ostrza (mm) 90
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Grubość ostrza (mm) 0.5
Model precyzyjny Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 3.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 29
Kod towaru
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu P0000.001.090
EAN 7610733000036
UBB 417124100385
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 100.1-90

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.