text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip Wkrętak płaski 8100 6,5x140 pomarańczowy


RainBow SwissGrip Evo screwdriver for slotted screws parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques the SwissGrip Evo’s superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability modern 3-component material: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness laser-marked serial number, lifetime guarantee

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 80
Długość ostrza (mm) 140
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 245
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 80
Długość ostrza (mm) 140
Szerokość ostrza (mm) 6.5
Grubość ostrza (mm) 1
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 2-komponentowe
Średnica ostrza (mm) 6
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools

Opis

RainBow SwissGrip Evo screwdriver for slotted screws parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out optimized handle shape for maximum transmission of force and exceptionally high torques the SwissGrip Evo’s superior ergonomics ensure effortless, fatigue-free work non-slip and comfortable grip – for safe, precise use in all conditions inner core made from 100% recycled material, outer core with recycled content, for maximum durability modern 3-component material: highly resistant to chemicals and mechanical stress, robust, hard-wearing Color Code, laser engraving on the end of the handle – quick identification of screw profile and size RainBow design – various coating colors for quick identification of the correct size special alloy based on spring steel, exceptional elasticity coupled with with high hardness laser-marked serial number, lifetime guarantee

Numery artykułów

Numer artykułu P0500.302.140
EAN 7610733244485
UBB 500620084748
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 8100.4-140 OR

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.