text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Wkrętak płaski 102 8x160

Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 118
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 270
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Waga 118
Długość ostrza (mm) 160
Szerokość ostrza (mm) 8
Grubość ostrza (mm) 1.2
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 7
Szerokość klucza (napęd sześciokątny) (mm) 10
Napęd kwadratowy/sześciokątny Hexagon
Wybrzuszone ostrze Nie
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 118
Type Slotted Screwdriver with Hexagon Portion

Numery artykułów

Numer artykułu P0002.000.005
EAN 7610733000128
UBB 417124102514
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 102.5-160

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.