text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Wkrętak płaski 100 2x70


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Pokaż wszystkie długości
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 14
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 70
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 145
Konstrukcja Prosty
Izolowany Tak
Rozmiar 2
Waga 14
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 70
Szerokość ostrza (mm) 2
Grubość ostrza (mm) 0.3
Model precyzyjny Nie
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Typ wału Okrągły
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Średnica ostrza (mm) 2.5
Napęd kwadratowy/sześciokątny Nic
Materiał ostrza Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Obrotowa nasadka Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
Marka Pb swiss tools
Waga na sztukę (g) 12
Kod towaru
Type Slotted Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu P0000.000.070
EAN 7610733000012
UBB 417124100120
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr PB 100.00-70

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.