text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Wera Wkręt do bitów 800/4 Z 059310 0,6 x 3,5


Bity 800/4 Z, 0,6 x 3,5 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 81430.006.003
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 3.5
System przykręcania Inny
Całkowita długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Inny
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 7.9
Kod towaru
O (max.) 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Opis

Bity 800/4 Z, 0,6 x 3,5 x 50 mmWytrzymałe bity Wera do śrub z rowkiem, do uniwersalnego zastosowania. 1/4", sześciokątne, odpowiednie do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr 05059310001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.