text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head TX screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3X20MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 20 mm
Marka Fabory
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
Waga na sztukę (g) 0.8
Kod towaru 7318149190

Wymiary

C (maks.) 3.05
D (mm) 3
dk(maks.) 5
k (maks.) 1.95
L (mm) 20
Nasadka 8
D (max.) 3

Numery artykułów

Numer artykułu 67588.030.020
EAN 8712423031562
UBB 500656871422
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.