text.skipToContent text.skipToNavigation

Pan head PZ screw for plastic 45° Stal Ocynkowane 3X8MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3 mm
Length 8 mm
Marka Fabory
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Gwint samoformujący do tworzyw
Waga na sztukę (g) 0.43
Kod towaru

Wymiary

C (maks.) 3.05
D (mm) 3
dk(maks.) 5
k (maks.) 1.95
L (mm) 8
Nr wgłębienia krzyżowego 1
D (max.) 3

Numery artykułów

Numer artykułu 67587.030.008
EAN 8712423031203
UBB 500656868212
UNSPSC 31161512

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.