text.skipToContent text.skipToNavigation

Płytki osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 6799 Stal sprężynowa 6MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 6
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 6
Waga na sztukę (g) 0.261
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6 mm
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 6
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 6
Waga na sztukę (g) 0.261
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

Rowek m 0.74
Rowek n (min.) 1.2
Zakres d1 7
Pierścień a 5.26
Pierścień d3(maks.) 12.3
Pierścień s 0.7

Normy

DIN 6799
BS 3673-2

Numery artykułów

Numer artykułu 36200.060.001
EAN 8715492757098
UBB 950357031984
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.