text.skipToContent text.skipToNavigation

Płytki osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 6799 Stal sprężynowa 5MM


Numer artykułu
Diameter
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 5
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 5
Waga na sztukę (g) 0.24
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 5
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 5
Waga na sztukę (g) 0.24
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

Rowek m 0.74
Rowek n (min.) 1.2
Zakres d1 6
Pierścień a 4.11
Pierścień d3(maks.) 11.3
Pierścień s 0.7

Normy

BS 3673-2
DIN 6799

Numery artykułów

Numer artykułu 36200.050.001
EAN 8715492757081
UBB 950357031802
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.