text.skipToContent text.skipToNavigation

Płytki osadcze sprężynujące zewnętrzne DIN 6799 Stal sprężynowa 1,2MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 1.2
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 1.2
Waga na sztukę (g) 0.009
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1.2 mm
Marka Fabory
Do rozmiaru znam. 1.2
Materiał Stal sprężynowa
Nom. size groove d2 1.2
Waga na sztukę (g) 0.009
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Kod towaru

Wymiary

Rowek m 0.34
Rowek n (min.) 0.6
Zakres d1 1.4
Pierścień a 1.01
Pierścień d3(maks.) 3.25
Pierścień s 0.3

Normy

DIN 6799
BS 3673-2

Numery artykułów

Numer artykułu 36200.012.001
EAN 8715492757029
UBB 950357031232
UNSPSC 31163202

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.