87489FIS
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
Opaska kablowa Fischer ubn 2,5x120 czarna
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
87489FIS
Length
Kolor
Czarny
Konstrukcja
Uzębienie zewnętrzne
Bezhalogenowy
Tak
Pasek tekstowy
Nic
Ochrona powierzchni
Nieleczone
Rodzaj mocowania
Nic
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
120 mm
Kolor
Czarny
Konstrukcja
Uzębienie zewnętrzne
Bezhalogenowy
Tak
Pasek tekstowy
Nic
Ochrona powierzchni
Nieleczone
Rodzaj mocowania
Nic
Rozpuszczalne zapięcie
Nie
Przezroczysty
Nie
Zamknięcie taśmy
Plastikowa warga/krzywka
Zatwierdzenie MIL
Nie
Zatwierdzenie UL
Nie
Odporność na promieniowanie UV zgodnie z ASTM D6779
Tak
Zatwierdzenie VG
Nie
Szerokość paska (mm)
2.5
Fluorescencyjny
Nie
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Artykuł producenta nr
87489