text.skipToContent text.skipToNavigation

Opaska kablowa Fischer ubn 2,5x100 czarna


Opaski kablowe fischer UBN to ekonomiczne elementy mocujące wykonane z wysokiej jakości nylonu. W procesie montażu opaska kablowa jest po prostu umieszczana wokół przedmiotu, który ma być zabezpieczony, a pasek jest przeciągany przez główkę opaski kablowej. Opaska kablowa jest trwale zamocowana dzięki zatrzaśnięciu wypustki w ząbkach. Opaska kablowa jest idealna do wiązania kabli elektrycznych, stalowych przewodów i plastikowych rur izolacyjnych. Czarna opaska kablowa UBN jest wykonana z materiału stabilizowanego promieniami UV.

Numer artykułu 87488FIS
Length
Kolor Czarny
Konstrukcja Uzębienie zewnętrzne
Bezhalogenowy Tak
Pasek tekstowy Nic
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 100 mm
Kolor Czarny
Konstrukcja Uzębienie zewnętrzne
Bezhalogenowy Tak
Pasek tekstowy Nic
Ochrona powierzchni Nieleczone
Rodzaj mocowania Nic
Rozpuszczalne zapięcie Nie
Przezroczysty Nie
Zamknięcie taśmy Plastikowa warga/krzywka
Zatwierdzenie MIL Nie
Zatwierdzenie UL Nie
Odporność na promieniowanie UV zgodnie z ASTM D6779 Tak
Zatwierdzenie VG Nie
Szerokość paska (mm) 2.5
Fluorescencyjny Nie
Marka Fischer
Kluczowe cechy Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Waga na sztukę (g) 0.326
Info
  • Depending on availability the dimensions may deviate.

Opis

Opaski kablowe fischer UBN to ekonomiczne elementy mocujące wykonane z wysokiej jakości nylonu. W procesie montażu opaska kablowa jest po prostu umieszczana wokół przedmiotu, który ma być zabezpieczony, a pasek jest przeciągany przez główkę opaski kablowej. Opaska kablowa jest trwale zamocowana dzięki zatrzaśnięciu wypustki w ząbkach. Opaska kablowa jest idealna do wiązania kabli elektrycznych, stalowych przewodów i plastikowych rur izolacyjnych. Czarna opaska kablowa UBN jest wykonana z materiału stabilizowanego promieniami UV.

Numery artykułów

Numer artykułu 87488FIS
EAN 4006209874882
UBB 500616781299
UNSPSC 39121703
Artykuł producenta nr 87488
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.