INFRABEL SA
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nity
Nity jednostronne zrywalne
34110
34110.040.010
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
OMNI Nity zrywalne Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal Ocynkowane 4,0X10MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
10 mm
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
1.76
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
4
Wiertło ø
4.1
Zakres
5.0-6.5
k
1
L (mm)
10
ø dk
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
34110.040.010
EAN
8715493079205
UBB
950369047614
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc