Nity jednostronne zrywalne
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
Nity
Nity jednostronne zrywalne
34110
34110.030.008
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
OMNI Nity zrywalne Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal Ocynkowane 3,0X8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Length
8 mm
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
1.07
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
3
Wiertło ø
3.1
Zakres
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
34110.030.008
EAN
8715493078987
UBB
950369046707
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie