Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Nity
Nity jednostronne zrywalne
34310
34310.030.008
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
OMNI Nity zrywalne Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal Malowane na czarno/ocynkowane 3,0X8MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3 mm
Length
8 mm
Materiał trzpienia
Stal
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb grzybkowy
Material body/mandrel
Aluminium AlMg 2,5-3,5 / Stal
Typ końcówki nitu
Open
Obróbka powierzchni
Malowane na czarno/ocynkowane
Waga na sztukę (g)
0.9
Kod towaru
Widok
Wymiary
D (mm)
3
Wiertło ø
3.1
Zakres
3.5-5.5
k
0.8
L (mm)
8
ø dk
6.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
34310.030.008
EAN
8715493364882
UBB
950369182825
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje
Pobierz E-doc